› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Filtro con ventilazione FF12A230UN GR 230V alta efficienza per impianti elettrici

Cod. Rexel FN007900.00001
Cod. Produttore 007900.00001

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • Funzione: Filtro con ventilazione
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Gestione aria elettrica
  • Durata: Alta affidabilità
  • Serie: FF12A230UN
  • Efficienza: Ottimale in ambienti elettrici

Descrizione del prodotto

Il filtro con ventilazione FF12A230UN GR è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Funzionando a una tensione di alimentazione AC di 230V, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace gestione dell'aria. Realizzato con materiali resistenti, il design robusto assicura durata e affidabilità nel tempo. Con il suo elegante colore grigio, si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scegliere questo filtro significa optare per efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il filtro con ventilazione FF12A230UN GR è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Funzionando a una tensione di alimentazione AC di 230V, questo filtro è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace gestione dell'aria. Realizzato con materiali resistenti, il design robusto assicura durata e affidabilità nel tempo. Con il suo elegante colore grigio, si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scegliere questo filtro significa optare per efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

73,2 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

18 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

67 METROC_ORA

emissione di rumori

40 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Filtro con ventilazione FF12A230UN GR 230V alta efficienza per impianti elettrici