Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4RC3U
Cod. Produttore
LAD4RC3U
Cod. EAN
3389119410182

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione comando: 110-240 V CA
  • Tipo prodotto: Modulo soppressore
  • Protezione: Circuito RC
  • Compatibilità: LC1D40A-D80A, LC1DT60A-DT80A
  • Montaggio: Lato anteriore con clip
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: UL, IECEE CB Scheme

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 380-415V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 240 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Filtro antidisturbo R.C.110..240 V 40..65