› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

FILTRO 325X325 IP55

DKC
Cod. Rexel S3R5KF205
Cod. Produttore R5KF205
Cod. EAN 8033603186910

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: PC/ABS UV
  • Colore: RAL 7035
  • Fissaggio: clip elastiche/viti
  • Range spessore: 1-2,5 mm
  • Temperatura stoccaggio: -40°C/+70°C
  • Classe filtraggio: G3 EN 779
  • Serie: S3R5KF205

Descrizione del prodotto

Griglie di ventilazione con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Sistema di fissaggio con clip elastiche oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio: spessore da 1 a 2,2 mm per R5G1, da 1 a 2,2 mm per R5G2, da 1 a 2,2 mm per R5G3, da 1,5 a 2,5 mm per R5G4 e da 1,5 a 2,5 mm per R5G5. Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate a struttura progressiva. Classe di filtraggio: G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85%. Capacità ritenzione polveri: 600 g/m 2. Note: filtro lavabile circa 10 volte. Descrizione del produttore: Griglie di ventilazione con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Sistema di fissaggio con clip elastiche oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio: spessore da 1 a 2,2 mm per R5G1, da 1 a 2,2 mm per R5G2, da 1 a 2,2 mm per R5G3, da 1,5 a 2,5 mm per R5G4 e da 1,5 a 2,5 mm per R5G5. Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate a struttura progressiva. Classe di filtraggio: G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85%. Capacità ritenzione polveri: 600 g/m 2. Note: filtro lavabile circa 10 volte.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

325 mm

altezza

325 mm

profondità

34 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

FILTRO 325X325 IP55