› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

FILTRO 250X250 CON VENTILATORE STD

DKC
Cod. Rexel S3R5KV152305
Cod. Produttore R5KV152305
Cod. EAN 8033603187559

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230VAC
  • Dimensioni filtro: 250x250 mm
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: PC/ABS UV resistente
  • Classe filtraggio: G3 EN 779
  • Temperatura stoccaggio: -40°C a +70°C
  • Protezione motore: impedenza
  • Serie: S3R5KV152305

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

252 mm

altezza

252 mm

profondità

124 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP55

con filtro

potenza nominale

36 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

230 METROC_ORA

incasso a parete

emissione di rumori

50 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

FILTRO 250X250 CON VENTILATORE STD