Prodotti /

Cod. Rexel
S3R5GV424
Cod. Produttore
R5GV424
Cod. EAN
8033603319509

Informazioni di prodotto

FILTRO 250x250 CON VENTILATORE 24Vdc
Ventilatore con filtro R5G4. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Altri colori a richiesta. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio: con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio: spessore da 1,5 a 2,5 mm. Temperatura di stoccaggio: da -40?C a +70?C. Connessione elettrica: mediante cavo UL3266 AVG22. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate a struttura progressiva. Classe di filtraggio: G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Capacit? ritenzione polveri: 600 g/m2. Note: filtro lavabile circa 10 volte.