Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KV1524
Cod. Produttore
R5KV1524
Cod. EAN
8033603181953

Informazioni di prodotto

Filtro di dimensioni 250 x 250 mm, con ventilatore 24Vac
Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

252 mm

altezza

252 mm

profondità

124 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

17 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

340 METROC_ORA

incasso a parete

emissione di rumori

58 DECIBEL_A

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

DKC

FILTRO 250X250 CON VENTILATORE 24 V