› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

FILTRO 204X204

DKC
Cod. Rexel S3R5KF13
Cod. Produttore R5KF13
Cod. EAN 8033603204447

Informazioni principali

  • Dimensioni: 204x204 mm
  • Materiale: PC/ABS resistente UV
  • Protezione: IP54 EN 60529
  • Colore: RAL 7035
  • Montaggio: clip elastiche o viti
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Classe filtro: G3 EN 779
  • Serie: S3R5KF13

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Griglie di ventilazione con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Grado di protezione: IP54 secondo EN 60529 standard. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Sistema di fissaggio con clip elastiche oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio: spessore da 1 a 2,2 mm per R5G1, da 1 a 2,2 mm per R5G2, da 1 a 2,2 mm per R5G3, da 1,5 a 2,5 mm per R5G4 e da 1,5 a 2,5 mm per R5G5. Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate a struttura progressiva. Classe di filtraggio: G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85%. Capacità ritenzione polveri: 600 g/m 2. Note: filtro lavabile circa 10 volte.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

204 mm

altezza

204 mm

profondità

34 mm

classe del filtro

G3

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

con tappeto filtrante

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

FILTRO 204X204