› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

FILTRO 150X150 CON VENTILATORE 24 V

DKC
Cod. Rexel S3R5KV1224
Cod. Produttore R5KV1224
Cod. EAN 8033603181960

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Grado protezione: IP54
  • Materiale: PC/ABS UV resistente
  • Filtro: Classe G3, lavabile
  • Montaggio: clip elastiche o viti
  • Spessore fissaggio: 1-2,2 mm
  • Temperatura: -40°C a +70°C
  • Serie: S3R5KV1224

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

76 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

50 METROC_ORA

incasso a parete

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

FILTRO 150X150 CON VENTILATORE 24 V