Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KV08230
Cod. Produttore
R5KV08230
Cod. EAN
8033603166837

Informazioni di prodotto

Filtro di dimensioni 110 x 110 mm, con ventilatore 230Vac
Descrizione del produttore: Ventilatore con filtro. Materiale: PC/ABS resistente ai raggi UV. Colore standard: RAL 7035. UL TYPE 12. Grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Sistema di fissaggio con clip elastiche, oppure con 4 viti autofilettanti. Range di fissaggio spessore da 1 a 2,2 mm. Temperatura di stoccaggio da -40°C a +70°C. Protezione del motore: impedenza. Connessione di terra con morsettiera polo PE. Elemento filtrante: fibre sintetiche termo legate alla struttura progressiva. Classe di filtraggio G3 secondo EN 779. Grado di separazione: 85% - Filtro lavabile circa 10 volte.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto

colore

Grigio

larghezza

112 mm

altezza

112 mm

profondità

75 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con filtro

potenza nominale

10 W

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

10 METROC_ORA

incasso a parete

emissione di rumori

31 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

FILTRO 108X108 VENTILATORE 230 VAC