Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Fissaggio a scatto
colore
Grigio
larghezza
112 mm
altezza
profondità
75 mm
numero RAL
7035
tipo di tensione di alimentazione
DC
numero di ventilatori
1
grado di protezione (IP)
IP54
con filtro
potenza nominale
2 W
eseguito come ventilatore inseribile
portata volumetrica a soffiaggio libero
40 METROC_ORA
incasso a parete
emissione di rumori
30 DECIBEL_A
Tensione d'esercizio in DC
24 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te