Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARBP.3011
Cod. Produttore
BP.3011
Cod. EAN
8013202327518

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Filo stagno
  • Forma: Rocchetto
  • Conformità: Normative UE/IT
  • Applicazione: Materiale elettrico
  • Serie: ARBP.3011
FILO STAGNO ROCCHETTODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: FILO STAGNO ROCCHETTODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.