Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00051098
Cod. Produttore
00051098
Cod. EAN
4006209510988

Informazioni di prodotto

FILL E FIX RIPARA FISSAGGI (IT

fischer fill & fix
Kit ripara fissaggi FILL & FIX in blister

Materiali di supporto:
Materiali di supporto
  • Calcestruzzo
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Pietra naturale
  • Pannelli solidi in gesso
  • Materiale in legno
  • Pannelli in compensato o truciolare


  • Vantaggi:
    Vantaggi
  • Il fissaggio a iniezione Fill & Fix funziona indipendentemente dalla dimensione del foro e dal materiale di supporto. Di conseguenza, con un solo prodotto potranno essere completate più applicazioni.
  • Il prodotto espande durante la fase di indurimento per garantire la massima tenuta nelle cavità.
  • Ideale per ripristinare fissaggi pre-esistenti danneggiati.
  • Semplice e veloce da utilizzare: la vite può essere avvitata direttamente nel prodotto indurito (come se fosse legno).
  • Non serve effettuare una seconda foratura.
  • La vite può essere avvitata e svitata innumerevoli volte, senza danneggiare il foro.
  • Verniciabile, può essere carteggiato.
  • Resistente alle temperature da -10°C a + 40°C


  • Applicazioni:
    Applicazioni
  • Riparazione di fori pre-esistenti, fori ovalizzati o danneggiati
  • Riparazione di cerniere di mobili
  • Fissaggio di piccoli accessori come porta asciugamani, porta sapone, appendiabiti, quadri, appliques a muro, piccole mensole, aspirabriciole, grattugia elettrica in ambienti interni e/o esterni protetti dai raggi UV


  • Funzionamento:
    Funzionamento
  • Fill & Fix è un sistema ad iniezione bicomponente a base poliuretanica, privo di solventi.
  • L'aumento di volume durante la sua applicazione garantisce una presa sicura, anche in materiali di supporto compromessi o difficili.
  • Dopo circa 2 minuti, viti, viti con occhiolo, ganci ecc. con diametro fino a 6 mm normalmente utilizzati nel legno possono essere avvitati nella resina senza preforatura.
  • Utilizzare i tasselli a rete (inclusi) per materiali di supporto semipieni e pannelli.

  • Specifiche tecniche:
    • Dimensioni - b x l - [mm]: 92 x 295;
    • Blister con: 1 Siringa bicomponente da 25 ml + 2 Beccucci + 2 Prolunghe + 4 Tasselli a rete 10x50 mm;
    Riferimenti:
    • EAN: 4006209510988
    • Codice fischer: 51098

    Produttore

    FILL & FIX ripara fissaggi e tasselli