Prodotti /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARXM.009
Cod. Produttore
XM.009
Cod. EAN
8013202394817

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Tecnopolimero
  • Tipo: Figura LED stella
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Serie: ARXM.009
FIGURA LED STELLA IN TECNOPOLIMERODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: FIGURA LED STELLA IN TECNOPOLIMERODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.