Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFSC2MC6EI
Cod. Produttore
FSC2MC6EI
Cod. EAN
0613056256392

Informazioni di prodotto

Il connettore in fibra ottica OptiCam SC offre un'installazione rapida e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione in circa due minuti con l'OptiCam 2 Termination Tool
  • Eliminazione della lucidatura in campo grazie alla fibra pre-lucidata
  • Riduzione dei tempi e dei costi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e performante su fibra multimodale OM1
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata
  • Efficienza energetica garantita da una trasmissione ottimale del segnale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCam® SC Fiber Optic Connector is a multimode 62.5/125μm OM1 fiber connector, intended for 900-micron tight-buffered fiber installation. Field termination can be done in about two minutes using the OptiCam 2 Termination Tool. The pre-polished fiber endface eliminates time-consuming field polishing, reducing installation costs. The SC connector has a natural-colored body with a beige-colored backbone, outer housing, and 900μm boot.