Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFSC2DMC5BL
Cod. Produttore
FSC2DMC5BL
Cod. EAN
0613056255470

Informazioni di prodotto

Il connettore in fibra ottica OptiCam SC offre prestazioni elevate con installazione rapida e semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Terminazione in campo in circa due minuti
  • Elimina la necessità di lucidatura sul campo grazie alla fibra pre-lucidata
  • Riduce i tempi e i costi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e qualità della connessione in fibra multimodale 50/125μm OM2
  • Efficienza energetica grazie a una trasmissione ottimale del segnale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The OptiCam® SC Fiber Optic Connector is a multimode 50/125μm OM2 duplex fiber connector, intended for 900-micron tight-buffered fiber installation. Field termination can be done in about two minutes using the OptiCam 2 Termination Tool. The pre-polished fiber endface eliminates time-consuming field polishing, reducing installation costs. The SC connector has a natural-colored body with a black-colored backbone, outer housing, and 900μm boot.