Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFOSMH4U
Cod. Produttore
FOSMH4U
Cod. EAN
0074983031245

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6.8"H x 17.6"W x 16.8"D
  • Capacità fibra: 288 fibre
  • Alloggiamento moduli: 12 FOSM
  • Montaggio: Rack 19" EIA-310
  • Materiale: Acciaio
  • Accesso: Frontale con cassetto scorrevole
  • Gestione cavi: Integrata con controllo raggio curvatura
  • Serie: FCE4U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Fiber Optic Splice Module Holder holds up to 12 FOSM splice modules and fits in a 4 RU footprint. It is designed for use with the FCE4U fiber cassette enclosure.

Produttore

FIBER OPTIC SPLICE MODULE HOLDER, 4