Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFOSMH1U
Cod. Produttore
FOSMH1U
Cod. EAN
0074983031160

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1,72" H x 17,6" W x 17,9" D
  • Montaggio: Flangia integrata 19" rack
  • Capacità: Fino a 4 moduli FOSM
  • Compatibilità: FCE1U e FCE1UA
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Gestione cavi: Controllo raggio di curvatura
  • Accesso: Frontale con cassetto estraibile
  • Serie: Opticom® Rack Mount

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Fiber Optic Splice Module Holder holds up to four FOSM splice modules and fits in a 1 RU footprint. It is designed for use with the FCE1U and FCE1UA fiber cassette enclosures.

Produttore

FIBER OPTIC SPLICE MODULE HOLDER, 1