Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFOSMH2U
Cod. Produttore
FOSMH2U
Cod. EAN
0074983031177

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 3.47" H x 17.6" W x 17.9" D
  • Capacità: fino a 192 fibre
  • Montaggio: flangia integrata 19"
  • Compatibilità: moduli FOSMH2U
  • Gestione cavi: controllo raggio curvatura
  • Accesso: frontale con cassetto scorrevole
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: Opticom Rack Mount

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The Fiber Optic Splice Module Holder holds up to eight FOSM splice modules and fits in a 2 RU footprint. It is designed for use with the FCE2U fiber cassette enclosure.

Produttore

FIBER OPTIC SPLICE MODULE HANDLER,