› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Fianco cassetta PrismaSeT G 12 moduli IP30 acciaio verniciato bianco

Cod. Rexel MGLVS01042
Cod. Produttore LVS01042
Cod. EAN 3606481877987

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Protezione: IP30
  • Dimensioni: 195x625x45 mm
  • Finitura: Opaco bucciato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Grado protezione IK: IK08
  • Numero moduli: 12 verticali
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G alti 630 mm (12 M) Con grado di protezione IP30, per la protezione contro la penetrazione di polvere e acqua. Il pannello è realizzato in lamiera d’acciaio trattata con trattamento elettroforetico e polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo per garantire la durata e una finitura bianca (RAL 90003).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

625 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di profondità

210 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

12

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PrismaSeT

Fianco cassetta PrismaSeT G 12 moduli IP30 acciaio verniciato bianco