›

CAVO FG17 450/750V 1 X 1 BLU RAL 5012

Cod. Rexel 9FG17-1X1BLE
Cod. Produttore FG1710010001SC21CM04 001

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Colore: Blu RAL 5012
  • Numero conduttori: 1
  • Serie: FG17
  • Uso: Impianti elettrici
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Conformità: Standard di sicurezza

Descrizione del prodotto

Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato in un elegante blu RAL 5012, che non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La sezione del cavo è di 1 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi, inclusi impianti elettrici e collegamenti in ambienti industriali. La costruzione robusta assicura una resistenza ottimale e una lunga durata, mentre la conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro e affidabile. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità per le proprie esigenze elettriche, senza compromettere l'estetica e la funzionalità. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750V, questo cavo è realizzato in un elegante blu RAL 5012, che non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione nei sistemi di cablaggio. La sezione del cavo è di 1 mm², rendendolo ideale per una varietà di utilizzi, inclusi impianti elettrici e collegamenti in ambienti industriali. La costruzione robusta assicura una resistenza ottimale e una lunga durata, mentre la conformità agli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro e affidabile. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto di qualità per le proprie esigenze elettriche, senza compromettere l'estetica e la funzionalità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 200 mt 200

CAVO FG17 450/750V 1 X 1 BLU RAL 5012