›

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 NE B

Cod. Rexel 0FG17-1X2,5NEB
Cod. Produttore 080290001240190

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 1x2,5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: agenti esterni
  • Applicazioni: industriale/domestico
  • Flessibilità: elevata
  • Affidabilità: alta sicurezza
  • Serie: FG17

Descrizione del prodotto

Il cavo FG17 è progettato per garantire un'eccellente prestazione in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750 V. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale agli agenti esterni. Con una sezione di 1x2,5 mm², è particolarmente adatto per installazioni in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua configurazione lo rende versatile per molteplici utilizzi, dal settore industriale a quello domestico. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo FG17 è ideale per il collegamento di dispositivi elettrici e per il trasporto di energia in modo efficiente. La cura nella progettazione e nei materiali utilizzati lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire un'eccellente prestazione in applicazioni elettriche, con una tensione nominale di 450/750 V. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una lunga durata e una resistenza ottimale agli agenti esterni. Con una sezione di 1x2,5 mm², è particolarmente adatto per installazioni in ambienti che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua configurazione lo rende versatile per molteplici utilizzi, dal settore industriale a quello domestico. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, il cavo FG17 è ideale per il collegamento di dispositivi elettrici e per il trasporto di energia in modo efficiente. La cura nella progettazione e nei materiali utilizzati lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Nero

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 NE B