›

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 MA B

Cod. Rexel 0FG17-1X2,5MAB
Cod. Produttore 080290001240590

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Meccanica e ambientale
  • Uso: Residenziale e industriale
  • Passaggio corrente: Ottimale
  • Protezione: Robusta struttura
  • Serie: FG17

Descrizione del prodotto

Il cavo FG17 450/750 V 1X2,5 MA B è un componente essenziale per qualsiasi installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. Con una tensione nominale di 450/750 V, è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sezione di 2,5 mm² consente un passaggio di corrente ottimale, rendendolo adatto per vari utilizzi, dalla distribuzione elettrica agli impianti di illuminazione. Questo cavo è un'opzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 450/750 V 1X2,5 MA B è un componente essenziale per qualsiasi installazione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza nel tempo. Con una tensione nominale di 450/750 V, è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua struttura robusta assicura una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sezione di 2,5 mm² consente un passaggio di corrente ottimale, rendendolo adatto per vari utilizzi, dalla distribuzione elettrica agli impianti di illuminazione. Questo cavo è un'opzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.
CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 MA B