›

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 GV B

Cod. Rexel 0FG17-1X2,5GVB
Cod. Produttore 080290001240690

Informazioni principali

  • Tipo: FG17
  • Tensione: 450/750 V
  • Sezione: 1X2,5 mm²
  • Serie: GV B
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Industriale/Commerciale
  • Installazione: Spazi ristretti

Descrizione del prodotto

Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione e l'uso in spazi ristretti, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto versatile e resistente. Il cavo FG17 è la soluzione perfetta per chi desidera un collegamento elettrico sicuro e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale a condizioni ambientali avverse, assicurando una lunga durata e affidabilità. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione e l'uso in spazi ristretti, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto versatile e resistente. Il cavo FG17 è la soluzione perfetta per chi desidera un collegamento elettrico sicuro e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Giallo Verde

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 GV B