›

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 GR B

Cod. Rexel 0FG17-1X2,5GRB
Cod. Produttore 080290001240790

Informazioni principali

  • Serie: FG17
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1X2,5 mm²
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza agenti esterni: ottimale
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Durata: lunga
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Il cavo FG17 è perfetto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, dove è necessaria una connessione elettrica sicura e stabile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia elettrica. Con il cavo FG17, si può contare su una soluzione elettrica sicura e performante. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Con una tensione nominale di 450/750 V e una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale agli agenti esterni e una lunga durata nel tempo. Il cavo FG17 è perfetto per l'uso in ambienti residenziali e commerciali, dove è necessaria una connessione elettrica sicura e stabile. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia elettrica. Con il cavo FG17, si può contare su una soluzione elettrica sicura e performante.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 GR B