›

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 BL 5015 B

Cod. Rexel 0FG17-1X2,5BLB
Cod. Produttore 080290001240290

Informazioni principali

  • Serie: FG17
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione cavo: 1X2,5 mm²
  • Colore isolamento: blu 5015
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione: contro influenze esterne
  • Uso: installazioni sicure e affidabili

Descrizione del prodotto

Il cavo FG17 è progettato per applicazioni elettriche con tensioni nominali fino a 450/750 V. Con una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale, mentre il colore blu 5015 conferisce un aspetto distintivo e facilmente identificabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FG17 offre un'ottima conduttività elettrica e una protezione efficace contro le influenze esterne. È particolarmente adatto per installazioni che richiedono una gestione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo nei loro progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FG17 è progettato per applicazioni elettriche con tensioni nominali fino a 450/750 V. Con una sezione di 1X2,5 mm², questo cavo è ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e industriali. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale, mentre il colore blu 5015 conferisce un aspetto distintivo e facilmente identificabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FG17 offre un'ottima conduttività elettrica e una protezione efficace contro le influenze esterne. È particolarmente adatto per installazioni che richiedono una gestione sicura e affidabile dell'energia elettrica. Questo cavo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano prestazioni elevate e durata nel tempo nei loro progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG17 450/750 V 1X2,5 BL 5015 B