›

CAVO FG16XOHM16AM 2X2X1,5 0,6/1KV

Cod. Rexel 9FG16XHAM221,5
Cod. Produttore FG16XOHM16AM16-2X2X1,5

Informazioni principali

  • Sezione: 2x2x1,5 mm²
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Tipo cavo: FG16XOHM16AM
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: FG16XHAM
  • Prestazioni: Affidabili e sicure

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16XOHM16AM è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1KV. Con una sezione di 2x2x1,5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in condizioni difficili. Grazie alla sua flessibilità e alla qualità dei materiali utilizzati, il cavo FG16XOHM16AM offre prestazioni eccellenti e una conduzione elettrica affidabile. Questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni sicure e performanti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo FG16XOHM16AM è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche con una tensione nominale di 0,6/1KV. Con una sezione di 2x2x1,5 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per l'uso in condizioni difficili. Grazie alla sua flessibilità e alla qualità dei materiali utilizzati, il cavo FG16XOHM16AM offre prestazioni eccellenti e una conduzione elettrica affidabile. Questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca soluzioni sicure e performanti nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16XOHM16AM 2X2X1,5 0,6/1KV