›

CAVO FG16XOHM16 1X2X1,5 0,6/1KV

Cod. Rexel 9FG16XH121,5
Cod. Produttore FG16XOHM16AM16-1X2X1,5

Informazioni principali

  • Sezione: 1x2x1,5 mm²
  • Tensione max: 0,6/1 kV
  • Tipo cavo: FG16XOHM16
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Installazioni: Fisse e mobili
  • Protezione: Robusta e resistente
  • Durata: Lunga e affidabile
  • Serie: FG16XH

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16XOHM16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1x2x1,5 mm², questo cavo è adatto per tensioni fino a 0,6/1 kV, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente assicura un'eccellente protezione contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua versatilità, il cavo è perfetto per installazioni fisse e mobili, coprendo una vasta gamma di esigenze nel settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo, rendendo questo cavo una scelta sicura per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il cavo FG16XOHM16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Con una sezione di 1x2x1,5 mm², questo cavo è adatto per tensioni fino a 0,6/1 kV, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente assicura un'eccellente protezione contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua versatilità, il cavo è perfetto per installazioni fisse e mobili, coprendo una vasta gamma di esigenze nel settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo, rendendo questo cavo una scelta sicura per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16XOHM16 1X2X1,5 0,6/1KV