Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R1X2,5B
Cod. Produttore
020340001240766
Cod. EAN
8032877404966

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16R16 1X2,50 GR B garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di posa grazie alla struttura flessibile e robusta
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Adattabilità a diverse esigenze impiantistiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione efficiente della corrente
  • Resistenza a danni meccanici e interferenze
  • Prestazioni costanti e durature nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico FG16R16 con sezione di 2,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente della corrente e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di posa e adattabilità a diverse esigenze impiantistiche. La sua struttura robusta contribuisce a proteggere il conduttore da danni meccanici e interferenze esterne, garantendo prestazioni costanti e durature.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile