Prodotti /

Cod. Rexel
0FG16R1X1,5B
Cod. Produttore
02034000122076A
Cod. EAN
8032877405697

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16R16 1X1,50 GR B offre prestazioni affidabili e facilità di utilizzo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile posa grazie alla struttura flessibile
  • Resistenza meccanica elevata per una maggiore durabilità
  • Adatto a molteplici ambienti, anche con condizioni variabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico
  • Protezione efficace contro agenti esterni
  • Efficienza energetica garantita da un’ottima conduzione elettrica
Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16R1X1,5B è un cavo elettrico FG16R16 con una sezione di 1,50 mm² e un singolo conduttore. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduzione elettrica e resistenza meccanica. Il rivestimento di alta qualità assicura protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto sia per uso interno che in ambienti con condizioni variabili. La sua struttura robusta e flessibile facilita la posa e l'integrazione in impianti elettrici civili e industriali.

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Tipo cavo

FG16R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C1

Euroclasse

Cca s1b d1 a1

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile