›

CAVO FG16OR16AR16 ARMATO CCA 7G2,5 BOBIN

Cod. Rexel 9FG16AR7G2,5B
Cod. Produttore FG16AR16-7G2,5B

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OR16AR16 ARMATO
  • Sezione cavi: 7G2,5 mm²
  • Materiale conduttore: CCA
  • Protezione: Armatura robusta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile e versatile
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: 9FG16AR7G2,5B

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16OR16AR16 7G2,5 ARMATO BOBINA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua armatura offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le interferenze esterne, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FG16OR16AR16 7G2,5 è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, mantenendo una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con un design che facilita l'installazione e l'uso, questo cavo rappresenta una soluzione efficace per tutti i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16AR16 7G2,5 ARMATO BOBINA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua armatura offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le interferenze esterne, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo FG16OR16AR16 7G2,5 è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, mantenendo una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con un design che facilita l'installazione e l'uso, questo cavo rappresenta una soluzione efficace per tutti i tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 ARMATO CCA 7G2,5 BOBIN