› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16(O)R16

Cavo Fg16R16Ar16 Armato Cca 3G6 Bobin

Cod. Rexel 9FG16AR3G6B
Cod. Produttore G16AR3G6B

Informazioni principali

  • Tipo: FG16R16AR16 ARMATO
  • Conduttori: 3G6
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Normativa: CPR (Reazione al fuoco)
  • Serie: 9FG16AR3G6B
  • Applicazione: energia
  • Struttura: armato CCA

Descrizione del prodotto

CAVO FG16OR16AR16 ARMATO CCA 3G6 BOBINCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OR16AR16 ARMATO CCA 3G6 BOBINCavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg16R16Ar16 Armato Cca 3G6 Bobin