›

CAVO FG16OR16AR16 5G10 ARMATO BOBINA

Cod. Rexel 9FG16AR5G10B
Cod. Produttore FG16OR16AR165G10B

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OR16AR16 5G10
  • Conduttori: 5
  • Struttura: Armato
  • Confezione: Bobina
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Serie: 9FG16AR5G10B

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16OR16AR16 5G10 è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo armato garantisce prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Il cavo è dotato di cinque conduttori, che consentono una distribuzione efficiente dell'energia elettrica. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare e maneggiare, facilitando il lavoro degli elettricisti e dei tecnici. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile e performante per le proprie esigenze di cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16AR16 5G10 è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo armato garantisce prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. Il cavo è dotato di cinque conduttori, che consentono una distribuzione efficiente dell'energia elettrica. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare e maneggiare, facilitando il lavoro degli elettricisti e dei tecnici. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche, migliorando la sicurezza e l'efficienza del sistema elettrico. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile e performante per le proprie esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 5G10 ARMATO BOBINA