›

CAVO FG16OR16AR16 4G10 ARMATO BOBINA

Cod. Rexel 9FG16AR4G10B
Cod. Produttore FG16OR16AR164G10B

Informazioni principali

  • Descrizione: FG16OR16AR16 4G10 ARMATO BOBINA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 10 mm²
  • Tipo cavo: Armato
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Serie: 9FG16AR4G10B

Descrizione del prodotto

Il cavo FG16OR16AR16 4G10 armato è progettato per garantire un'elevata resistenza e affidabilità in applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per l'uso in contesti industriali e commerciali. La sua struttura armata assicura una durata superiore, mentre la configurazione a 4 conduttori facilita la distribuzione dell'energia elettrica in modo efficiente. Con un design robusto e una capacità di carico ottimale, questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. La versatilità di utilizzo lo rende un'opzione preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OR16AR16 4G10 armato è progettato per garantire un'elevata resistenza e affidabilità in applicazioni elettriche complesse. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per l'uso in contesti industriali e commerciali. La sua struttura armata assicura una durata superiore, mentre la configurazione a 4 conduttori facilita la distribuzione dell'energia elettrica in modo efficiente. Con un design robusto e una capacità di carico ottimale, questo cavo è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. La versatilità di utilizzo lo rende un'opzione preferita per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CAVO FG16OR16AR16 4G10 ARMATO BOBINA