› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 5G10 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R5G10B
Cod. Produttore 020441005290770

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OH2R16
  • Sezione cavo: 5G10
  • Colore: Grigio
  • Schermatura: Presente
  • Confezione: Bobina
  • Serie: 0FG16H2R5G10B
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il modello 0FG16H2R5G10B rappresenta un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è stato concepito per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni in vari settori dell'industria elettrica. La versatilità di questo componente lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a ottimizzare l'efficienza dei sistemi elettrici. Il suo design innovativo permette una facile integrazione con altri dispositivi, garantendo così un funzionamento fluido e senza problemi. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità, questo prodotto si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze più elevate degli utenti professionali. Descrizione del produttore: Il modello 0FG16H2R5G10B rappresenta un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire un'elevata affidabilità e prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è stato concepito per resistere a condizioni operative difficili, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta e il design ergonomico facilitano l'installazione e l'uso, rendendolo ideale per applicazioni in vari settori dell'industria elettrica. La versatilità di questo componente lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a ottimizzare l'efficienza dei sistemi elettrici. Il suo design innovativo permette una facile integrazione con altri dispositivi, garantendo così un funzionamento fluido e senza problemi. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità, questo prodotto si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze più elevate degli utenti professionali.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

5

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 5G10 Schermato Grigio Bobina