› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 4G6 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R4G6B
Cod. Produttore 020441004270770

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OH2R16
  • Sezione cavi: 4G6 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC grigio
  • Protezione: schermato
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Applicazione: energia
  • Serie: FG16

Descrizione del prodotto

Cavo Fg16Oh2R16 4G6 Schermato Grigio Bobina. Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: Cavo Fg16Oh2R16 4G6 Schermato Grigio Bobina. Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

4

sezione del conduttore

6

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 4G6 Schermato Grigio Bobina