›

FG16OH2R16 4G2,5 SCHERM.GRIGIO

Cod. Rexel 9FG16H2R4G2,5S
Cod. Produttore 9FG16H2R4G2,5S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FG16OH2R16 con 4 conduttori da 2,5 mm², dotato di schermatura per una migliore protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il rivestimento esterno è di colore grigio, adatto a installazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel trasporto di corrente elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che necessitano di sicurezza e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

FG16OH2R16 4G2,5 SCHERM.GRIGIO