› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3X70+1G35 Gr Bob.

Cod. Rexel 9FG16H2R3X70G35
Cod. Produttore FG16H2R3X70G35B

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OH2R16 3X70+1G35
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Applicazione: energia
  • Reazione al fuoco: CPR conforme
  • Serie: G16
  • Conduttori: 3+1
  • Forma: bobina

Descrizione del prodotto

CAVO FG16OH2R16 3X70+1G35 GR BOB.Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OH2R16 3X70+1G35 GR BOB.Cavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Tipo cavo

FG16H2R

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Cavo Fg16Oh2R16 3X70+1G35 Gr Bob.