› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3X16Mmq Grigio Bobina

Cod. Rexel 9FG16H2R3X16B
Cod. Produttore 9FG16H2R3X16B

Informazioni principali

  • Tipo: FG16OH2R16
  • Sezione: 3x16 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Colore: grigio
  • Conformità: Regolamento CPR
  • Applicazione: energia
  • Serie: 9FG16H2R3X16B

Descrizione del prodotto

CAVO FG16OH2R16 3X16MMQ GRIGIO BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16OH2R16 3X16MMQ GRIGIO BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Fg16Oh2R16 3X16Mmq Grigio Bobina