› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3X150 +1G 95 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R3,5G150
Cod. Produttore 020441004460760

Informazioni principali

  • Cavo: FG16OH2R16 3X150+1G
  • Sezione conduttori: 150 mm²
  • Numero conduttori: 3+1
  • Tipo: Schermato
  • Colore: Grigio
  • Confezione: Bobina
  • Serie: 0FG16H2R3,5G150
  • Applicazione: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R3,5G151 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando affidabilità e sicurezza. Grazie al suo design ergonomico, questo prodotto facilita l'installazione e la manutenzione, contribuendo a ridurre i tempi di inattività. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e tecnici. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla sicurezza, il 0FG16H2R3,5G151 rappresenta un investimento sicuro per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R3,5G151 è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali selezionati, offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando affidabilità e sicurezza. Grazie al suo design ergonomico, questo prodotto facilita l'installazione e la manutenzione, contribuendo a ridurre i tempi di inattività. La compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti e tecnici. Con un'attenzione particolare alla qualità e alla sicurezza, il 0FG16H2R3,5G151 rappresenta un investimento sicuro per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

150

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

2

Compatibilità CPR

CPR Compatibile senza riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 3X150 +1G 95 Schermato Grigio Bobina