› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3G95 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R3G95B
Cod. Produttore 020440003430766

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo FG16OH2R16
  • Sezione conduttori: 3G95 mm²
  • Schermatura: Schermato
  • Colore: Grigio
  • Formato: Bobina
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: 0FG16H2R3G95B
  • Installazione: Versatile

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R3G95B è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una robustezza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità, potendo essere utilizzato in diverse configurazioni di montaggio. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta perfetta per professionisti e tecnici. Inoltre, il design ergonomico e le specifiche tecniche avanzate assicurano un'interazione intuitiva e un'ottima esperienza d'uso. In sintesi, il 0FG16H2R3G95B rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un prodotto elettrico affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze più elevate. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R3G95B è un componente elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre una robustezza eccezionale e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è studiata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando un funzionamento sicuro e stabile. Questo prodotto si distingue per la sua versatilità, potendo essere utilizzato in diverse configurazioni di montaggio. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta perfetta per professionisti e tecnici. Inoltre, il design ergonomico e le specifiche tecniche avanzate assicurano un'interazione intuitiva e un'ottima esperienza d'uso. In sintesi, il 0FG16H2R3G95B rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca un prodotto elettrico affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze più elevate.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

95

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 3G95 Schermato Grigio Bobina