› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3G50 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R3G50B
Cod. Produttore 020441003390766

Informazioni principali

  • Tipo: 3G50
  • Schermatura: Presente
  • Colore: Grigio
  • Conduttori: FG16OH2R16
  • Serie: FG16H2
  • Formato: Bobina
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Resistenza: Alta durata

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R3G50B è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendolo adatto a una vasta gamma di impieghi. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni operative difficili, assicurando così un funzionamento costante nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in qualsiasi impianto elettrico. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca un componente elettrico affidabile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze più rigorose nel campo delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R3G50B è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica affidabile e sicura. La sua progettazione ergonomica facilita l'installazione e l'uso, rendendolo adatto a una vasta gamma di impieghi. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni operative difficili, assicurando così un funzionamento costante nel tempo. La compatibilità con diversi sistemi di cablaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in qualsiasi impianto elettrico. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca un componente elettrico affidabile e di alta qualità, capace di soddisfare le esigenze più rigorose nel campo delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

50

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 3G50 Schermato Grigio Bobina