› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3G25 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R3G25B
Cod. Produttore 020441003360766

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo FG16OH2R16
  • Sezione: 3G25 mm²
  • Schermatura: Schermato
  • Colore: Grigio
  • Confezione: Bobina
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Serie: FG16H2R3G25B

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R3G25B è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza eccezionale, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design intelligente facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo versatile per diversi utilizzi. Grazie alla sua compatibilità con standard di sicurezza elevati, il dispositivo è adatto per operazioni che richiedono un alto grado di protezione. Inoltre, il prodotto è progettato per ottimizzare l'efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi operativi. Con la sua eccellente capacità di gestione della corrente e la facilità di utilizzo, il 0FG16H2R3G25B rappresenta una scelta ideale per professionisti e aziende che cercano soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R3G25B è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza eccezionale, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design intelligente facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo versatile per diversi utilizzi. Grazie alla sua compatibilità con standard di sicurezza elevati, il dispositivo è adatto per operazioni che richiedono un alto grado di protezione. Inoltre, il prodotto è progettato per ottimizzare l'efficienza energetica, contribuendo a ridurre i costi operativi. Con la sua eccellente capacità di gestione della corrente e la facilità di utilizzo, il 0FG16H2R3G25B rappresenta una scelta ideale per professionisti e aziende che cercano soluzioni affidabili e performanti nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

25

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 3G25 Schermato Grigio Bobina