› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3G16 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R3G16B
Cod. Produttore 020441003340766

Informazioni principali

  • Tipo: 3G16
  • Colore: Grigio
  • Schermatura: Presente
  • Serie: FG16OH2R16
  • Protezione: IP resistente
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Forma: Ergonomica
  • Materiale: Robusto e durevole

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R3G16B è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'uso, mentre il design innovativo assicura un funzionamento efficiente. Questo dispositivo è dotato di un sistema di collegamento elettrico che garantisce una connessione sicura e affidabile. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di tensione, è versatile e adatto a molteplici utilizzi. La protezione IP assicura che il dispositivo sia resistente all'umidità e alla polvere, rendendolo perfetto per l'uso sia interno che esterno. Con 0FG16H2R3G16B, ogni installazione elettrica è semplificata e sicura, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R3G16B è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali resistenti, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua forma ergonomica facilita il montaggio e l'uso, mentre il design innovativo assicura un funzionamento efficiente. Questo dispositivo è dotato di un sistema di collegamento elettrico che garantisce una connessione sicura e affidabile. Grazie alla sua compatibilità con diversi tipi di tensione, è versatile e adatto a molteplici utilizzi. La protezione IP assicura che il dispositivo sia resistente all'umidità e alla polvere, rendendolo perfetto per l'uso sia interno che esterno. Con 0FG16H2R3G16B, ogni installazione elettrica è semplificata e sicura, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

16

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 3G16 Schermato Grigio Bobina