› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3G120 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R3G120B
Cod. Produttore 020441003450761

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo FG16OH2R16
  • Conduttori: 3G120
  • Schermatura: Sì
  • Colore: Grigio
  • Confezione: Bobina
  • Serie: 0FG16H2R3G120B
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Durata: Alta resistenza

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R3G120B rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. Questo prodotto è particolarmente adatto per chi cerca un'alternativa efficiente e duratura nel settore elettrico, combinando praticità e prestazioni superiori. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e garantire la massima sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R3G120B rappresenta una soluzione innovativa nel campo dei materiali elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, assicurando una lunga durata e un funzionamento sicuro. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni, sia in ambito residenziale che industriale. Questo prodotto è particolarmente adatto per chi cerca un'alternativa efficiente e duratura nel settore elettrico, combinando praticità e prestazioni superiori. La sua versatilità lo rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e garantire la massima sicurezza.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

120

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 3G120 Schermato Grigio Bobina