› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 3G10 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R3G10B
Cod. Produttore 020441003290770

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo FG16OH2R16
  • Sezione: 3G10 mm²
  • Schermatura: Schermato
  • Colore: Grigio
  • Confezione: Bobina
  • Serie: 0FG16H2R3G10B
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R3G10B è un dispositivo elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti e durature. Questo elemento è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è stata attentamente studiata per assicurare una resistenza ottimale alle condizioni operative più severe, mantenendo al contempo una facilità di installazione e utilizzo. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto si adatta perfettamente a diverse esigenze di collegamento e funzionamento. Il suo sistema di montaggio è progettato per facilitare l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il dispositivo è dotato di protezioni che ne garantiscono un utilizzo sicuro e affidabile nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R3G10B è un dispositivo elettrico realizzato con materiali di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti e durature. Questo elemento è caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è stata attentamente studiata per assicurare una resistenza ottimale alle condizioni operative più severe, mantenendo al contempo una facilità di installazione e utilizzo. Grazie alla sua versatilità, questo prodotto si adatta perfettamente a diverse esigenze di collegamento e funzionamento. Il suo sistema di montaggio è progettato per facilitare l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il dispositivo è dotato di protezioni che ne garantiscono un utilizzo sicuro e affidabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 3G10 Schermato Grigio Bobina