Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi FG16H2(O)R16 /

Cod. Rexel
0FG16H2R2X2,5B
Cod. Produttore
020440002240770

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FG16OH2R16
  • Sezione: 2x2,5 mm²
  • Schermatura: Si, schermato
  • Colore: Grigio
  • Confezione: Bobina
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: 0FG16H2R2X2,5B
  • Flessibilità: Alta
Il prodotto 0FG16H2R2X2,5B è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diversi ambiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima protezione contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design del cavo è studiato per facilitare l'installazione, permettendo un montaggio rapido e sicuro. Grazie alla sua flessibilità, è perfetto per essere utilizzato in spazi ristretti senza compromettere la funzionalità. Inoltre, il cavo è progettato per supportare elevate correnti, garantendo così un'ottima conduttività elettrica. Con una gamma di applicazioni, dal cablaggio di impianti elettrici all'alimentazione di dispositivi, il cavo 0FG16H2R2X2,5B rappresenta una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano affidabilità e performance nel loro lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R2X2,5B è un cavo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in diversi ambiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima protezione contro le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design del cavo è studiato per facilitare l'installazione, permettendo un montaggio rapido e sicuro. Grazie alla sua flessibilità, è perfetto per essere utilizzato in spazi ristretti senza compromettere la funzionalità. Inoltre, il cavo è progettato per supportare elevate correnti, garantendo così un'ottima conduttività elettrica. Con una gamma di applicazioni, dal cablaggio di impianti elettrici all'alimentazione di dispositivi, il cavo 0FG16H2R2X2,5B rappresenta una scelta eccellente per professionisti e hobbisti che cercano affidabilità e performance nel loro lavoro elettrico.

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Produttore

Cavo Fg16Oh2R16 2X2,5 Schermato Grigio Bobina