› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 2X10 Sch. Gri

Cod. Rexel 0FG16H2R2X10B
Cod. Produttore 020440002290770

Informazioni principali

  • Tipo: CAVO FG16OH2R16
  • Sezione: 2X10 mm²
  • Colore: Grigio
  • Serie: FG16
  • Schermatura: Schermato
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R2X10B è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire performance ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua robustezza, offre un'eccellente protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design del cavo è studiato per facilitare il montaggio e l'uso, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di impianti elettrici, permettendo una facile integrazione in sistemi esistenti. Con una gamma di applicazioni che spazia dall'illuminazione all'alimentazione di macchinari, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R2X10B è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire performance ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua robustezza, offre un'eccellente protezione contro l'usura e le sollecitazioni meccaniche, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design del cavo è studiato per facilitare il montaggio e l'uso, con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità. La sua versatilità lo rende adatto a vari tipi di impianti elettrici, permettendo una facile integrazione in sistemi esistenti. Con una gamma di applicazioni che spazia dall'illuminazione all'alimentazione di macchinari, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e performanti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

2

sezione del conduttore

10

Imballo

Bobina

colore

Grigio

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 2X10 Sch. Gri