› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 16G1,5 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R16G1,5B
Cod. Produttore 020441016220776

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo FG16OH2R16
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 16G
  • Schermatura: Schermato
  • Colore: Grigio
  • Formato: Bobina
  • Serie: 0FG16H2R16G1,5B
  • Applicazioni: Industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R16G1,5B è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando un funzionamento continuo senza compromessi. Questo dispositivo è caratterizzato da un design funzionale che facilita l'installazione e la manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di impieghi, dal settore residenziale a quello commerciale. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Con il 0FG16H2R16G1,5B, gli utenti possono contare su un dispositivo che combina efficienza, sicurezza e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R16G1,5B è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, assicurando un funzionamento continuo senza compromessi. Questo dispositivo è caratterizzato da un design funzionale che facilita l'installazione e la manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di impieghi, dal settore residenziale a quello commerciale. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, rappresenta una soluzione efficace per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Con il 0FG16H2R16G1,5B, gli utenti possono contare su un dispositivo che combina efficienza, sicurezza e facilità d'uso.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

16

sezione del conduttore

1,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 16G1,5 Schermato Grigio Bobina