› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16Oh2R16 12G2,5 Schermato Grigio Bobina

Cod. Rexel 0FG16H2R12G2,5B
Cod. Produttore 020441012240770

Informazioni principali

  • Descrizione: CAVO FG16OH2R16 12G2,5
  • Tipo: Schermato
  • Colore: Grigio
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Confezione: Bobina
  • Serie: 0FG16H2R12G2,5B
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali

Descrizione del prodotto

Il prodotto 0FG16H2R12G2,5B è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo prodotto assicura una lunga durata e una resistenza eccellente alle condizioni ambientali. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo dispositivo è stato progettato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza energetica, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca soluzioni all'avanguardia nel campo dell'elettricità. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dai progetti residenziali a quelli commerciali. Con questo prodotto, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e su un'affidabilità senza pari, contribuendo così a realizzare installazioni elettriche sicure e performanti. Descrizione del produttore: Il prodotto 0FG16H2R12G2,5B è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, questo prodotto assicura una lunga durata e una resistenza eccellente alle condizioni ambientali. Il suo design innovativo permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Questo dispositivo è stato progettato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza energetica, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca soluzioni all'avanguardia nel campo dell'elettricità. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dai progetti residenziali a quelli commerciali. Con questo prodotto, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e su un'affidabilità senza pari, contribuendo così a realizzare installazioni elettriche sicure e performanti.

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

12

sezione del conduttore

2,5

Imballo

Bobina

Terra

Terra

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Tipo cavo

FG16H2R16

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16Oh2R16 12G2,5 Schermato Grigio Bobina