› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi FG16H2(O)R16

Cavo Fg16H2R16 0,6/1Kv 3X240 Sh Bobina

Cod. Rexel 9FG16H2R3X240
Cod. Produttore FG16H2R3X240

Informazioni principali

  • Tipo: FG16H2R16
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Sezione conduttori: 3X240 mm²
  • Isolamento: gomma etilenpropilenica
  • Guaina: PVC
  • Reazione al fuoco: conforme CPR
  • Forma: bobina
  • Serie: G16

Descrizione del prodotto

CAVO FG16H2R16 0,6/1KV 3X240 SH BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Descrizione del produttore: CAVO FG16H2R16 0,6/1KV 3X240 SH BOBINACavo per energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).

Caratteristiche tecniche

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

240

Tipo cavo

FG16H2R

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Codice colore Cavo

GR

Descrizione Colore

Grigio

Indice confezionamento

B

Campo Applicazione

Energia

Indice Euroclasse

C3

Euroclasse

Cca s3 d1 a3

Codice V isolamento Cavo

6

Tensione Isolamento Cavo

0,6/1 KV

Indice Posa

F

Tipo Posa

Fissa

Indice flessibilità cavo

F

Descrizione flessibilità cavo

Flessibile

Cavo Fg16H2R16 0,6/1Kv 3X240 Sh Bobina